品番 : EA764A-116
品名 : ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)
最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できる、カーチャージャー。アクセサリーソケット付き。12V/24V車対応。直付けタイプ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR81CPD |
---|---|---|---|
コネクタ | (入力)シガープラグ(出力)アクセサリソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス | 定格入力 | DC12V/24V |
定格出力 | 【アクセサリソケット+USB(最大出力)】DC12V車/合計96W、DC24V車/合計168W【アクセサリソケット】DC12V車/12V/6A(最大72W)、24V車/24V/6A(最大144W)【USB Type-Cポート】5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。【USB Aポート】5V/2.4A(最大12W) | 電源 | アクセサリソケット |
USB Aポート数 | 1ポート | USB Type-Cポート数 | 1ポート |
ソケット数 | 1個 | PD | ~20W |
サイズ | W59.2×D52.9×H99.7mm | 重量 | 約66g |
セット内容 | 本体、取扱説明書・保証書 | 対応車種 | DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 |
充電対応機器 | 【USB Type-Cポート】USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット【USB Aポート】各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 | ||
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリソケットを搭載したカーチャージャーです。 | |||
USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。 | |||
USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。 | |||
アクセサリソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。 | |||
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 | |||
アクセサリソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。 | |||
USBポート、アクセサリソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。 | |||
ポートの向きを4段階で角度調節することができます。 ≪ご注意≫※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/06 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2520ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764A-116 ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C) |
EA764A-117 1.2m ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C) |