詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-117

品名 : 1.2m ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できる、カーチャージャー。アクセサリーソケット付き。12V/24V車対応。ケーブルタイプ。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CAR-CHR82CPD
コネクタ (入力)シガープラグ(出力)アクセサリソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス 定格入力 DC12V/24V
定格出力 【アクセサリソケット+USB(最大出力)】DC12V車/合計96W、DC24V車/合計168W【アクセサリソケット】DC12V車/12V/6A(最大72W)、24V車/24V/6A(最大144W)【USB Type-Cポート】5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。【USB Aポート】5V/2.4A(最大12W) 電源 アクセサリソケット
ケーブル長 1.2m USB Aポート数 1ポート
USB Type-Cポート数 1ポート ソケット数 1個
サイズ W59.3×D52.9×H31.5mm 重量 約94g
セット内容 本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 対応車種 DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
充電対応機器 【USB Type-Cポート】USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット【USB Aポート】各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリソケットを搭載したカーチャージャーです。
USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。
USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。
アクセサリソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
アクセサリソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。
USBポート、アクセサリソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。
付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けできます。
≪ご注意≫※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2520ページ
バリエーション一覧
EA764A-116 ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)
EA764A-117 1.2m ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top