品番 : EA764A-120A
品名 : USBシガーチャージャー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR73U |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V/24V | 出力電圧 | DC5V |
| サイズ | 25.2×59×25.2(H)㎜ | 重量 | 約20g |
| 対応機種 | 各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod | USBポート数 | 1 |
| プラグ形状 | USB Aコネクタ メス×1 | ||
| USB充電ポート1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるチャージャーです。 | |||
| 最大2.4Aの出力での充電が可能です。 | |||
| 12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764A-120A USBシガーチャージャー |
| EA764A-121 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) |
