詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-121

品名 : USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CAR-CHR74U
入力電圧 DC12V/24V 出力電圧 DC5V
サイズ 25.2×59×25.2(H)mm 重量 約22g
対応機種 各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 USBポート数 2
プラグ形状 USB Aコネクタ メス×2
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2459ページ
バリエーション一覧
EA764A-120A USBシガーチャージャー
EA764A-121 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)
EA764A-124 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top