品番 : EA764A-124
品名 : USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR77PD |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC12V/24V | 出力電圧 | DC5V |
サイズ | 28.4×85×47.9(H)mm | 重量 | 約38g |
USBポート数 | 2 | 付属品 | USB Type-Cケーブル(約1m)※USB-IF認証品 |
プラグ形状 | USB Type-Cコネクタ メス ×1ポート、USB Aコネクタ メス ×1ポート | ||
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、従来のUSB Aポートを搭載したカーチャージャーです。 | |||
USB Type-Cポートは、最大45WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 | |||
USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。 | |||
USB Aポートは、DC5V/2.4Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 | |||
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 | |||
Nintendo Switchを、純正アダプタと同等の充電スピードで充電することができます。 | |||
接続機器を自動で認識し、機器に合わせた最適な電流を供給する、「スマートIC」を内蔵しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2567ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764A-120A USBシガーチャージャー |
EA764A-121 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) |
EA764A-122 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx3ポート) |
EA764A-124 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ) |
拡大