品番 : EA764A-122
品名 : USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx3ポート)
車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが3台同時に充電できる、カーチャージャー。3ポートタイプ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR79U |
---|---|---|---|
コネクタ(入力) | シガープラグ | コネクタ(出力) | USB Aコネクタ メス |
ポート数 | USB Aポート×3 | 定格入力 | DC12V/24V |
定格出力 | DC5V/4.8A ※ポート1/最大2.4A ポート2・ポート3合計/最大2.4A | サイズ | W23.5×D72.3×H32.4mm |
重量 | 28g | 対応機種 | 各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 |
USB充電ポートを3ポート搭載し、スマートフォン3台・タブレット2台を同時に充電できるカーチャージャーです。 | |||
1ポートあたり最大2.4A、3ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。※2ポート以上同時に充電する場合、ポート2、ポート3は2ポート合計で最大2.4Aの出力が可能です。 | |||
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 | |||
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 <ご注意>※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。※定格出力以上の出力を要求する機器を接続した場合、充電を中止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2567ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764A-120A USBシガーチャージャー |
EA764A-121 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) |
EA764A-122 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx3ポート) |
EA764A-124 USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ) |
拡大