品番 : EA764AA-251
品名 : [充電式] ワイヤレスマウス
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTIR1165BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 57.8×121.4×18.2 | 重量(g) | 64 |
材質 | ABS | 適合規格 | Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 ※Bluetooth5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.14~10.15、iPadOS 13.4~15、iOS 14~15、Chrome OS、Android 12、11 | プロファイル | HOGP(HID over GATT Profile) |
電波周波数 | 2.402GHz~2.480GHz | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(IR LED) |
ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、2サイドボタン、カウント切替えボタン ※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 |
静音 | 左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン |
電池性能 | 連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
ケーブル長 | 約0.75m |
セット内容 | マウス、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1918ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764AA-251 [充電式] ワイヤレスマウス |
EA764AA-252 [充電式] ワイヤレスマウス(IRLED) |