詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-201

品名 : 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー付

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-BT31BK
インターフェイス Bluetooth Ver.3.0 サイズ(W×D×H)mm 365×127.4×14.42
重量(g) 340 通信距離 10m 
付属品 USB充電ケーブル カラー ブラック
送信出力 Class2 キーピッチ 18mm(文字キー以外は除く)
キー数 103キー 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7 
macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15 
Android 5.0~12 
iOS 9~15
iPadOS 13~15
※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。
連続動作時間 56時間 充電時間 2時間
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1869ページ
バリエーション一覧
EA764AB-201 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー付
EA764AB-202 288x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー無
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top