品番 : EA764AB-202
品名 : 288x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー無
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT32BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth Ver.3.0 | サイズ(W×D×H)mm | 288.2×127.4×14.42 |
| 重量(g) | 270 | 通信距離 | 10m |
| 付属品 | USB充電ケーブル | カラー | ブラック |
| 送信出力 | Class2 | キーピッチ | 18mm(文字キー以外は除く) |
| キー数 | 86キー | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15 Android 5.0~12 iOS 9~15 iPadOS 13~15 ※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。 |
| 連続動作時間 | 56時間 | 充電時間 | 2時間 |
| パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 | |||
| Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 | |||
| 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 | |||
| 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 | |||
| 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 | |||
| 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 | |||
| キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 | |||
| 角度調整できるスタンド付きです。 | |||
| 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 | |||
| 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 | |||
| ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-201 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー付 |
| EA764AB-202 288x127x14mm ワイヤレスキーボード(超薄型/テンキー無 |
