詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-116

品名 : 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3TCH34BK
サイズ(W×D×H)mm 28×59.7×23.5 重量(g) 48
通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps コネクタ形状(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1
USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
コネクタ形状(アップストリーム) USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状(PC接続側) USB Type-C
電源 セルフパワー・バスパワー両対応
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流 最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ポート数 2ポート PD対応 対応
PD仕様 100W
20V 5A
ポート形状 HDMIタイプA(19pin)メス×1
対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz) ケーブル長 約50cm
付属品 面ファスナー、取扱説明書 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ、iPad
ChromeOS搭載パソコン
※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します)
※USB3.1 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.1 Gen1ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応OS Windows 11・10
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 13~15
ChromeOS
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。
机などに固定できる面ファスナー付
取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1934ページ

代替品

EA764AC-117
  • 品番

    EA764AC-117

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA764AC-116 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)
EA764AC-117 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top