品番 : EA764AC-117
品名 : 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH35BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 28×59.7×23.5 | 重量(g) | 39 |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps | コネクタ形状(ダウンストリーム) | USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応) |
| コネクタ形状(アップストリーム) | USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス | コネクタ形状(PC接続側) | USB Type-C |
| 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 |
供給電流 | 最大830mA(全ポート合計/バスパワー時) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
| ポート数 | 2ポート | PD対応 | 対応 |
| PD仕様 | 100W 20V 5A |
ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
| 対応解像度 | 4K/60Hz | ケーブル長 | 約50cm |
| 付属品 | 面ファスナー、取扱説明書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ、iPad ChromeOS搭載パソコン ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します) ※USB3.1 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.1 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 ChromeOS |
||
| USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。 | |||
| 机などに固定できる面ファスナー付 | |||
| 取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-116 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付) |
| EA764AC-117 500mm HDMIアダプター(TypeC/USBポート付) |
