詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-120

品名 : USB拡張アダプター(C-CC/直挿し)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCCPD01
インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状 アップストリーム/USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス
ダウンストリーム/USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)
USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)
電源 セルフパワー・バスパワー両対応
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタなどを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流 USB Type-Cコネクタ メス(映像出力+USB2.0側)/最大1500mA
USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続側)/受電のみ。給電機能なし
※パソコン側からの供給電流に依存します。
最大対応解像度 4K/60Hz 対応解像度 最大表示解像度 4K/60Hz
※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
HDR対応 対応 HDCP HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
HDMI規格 HDMI2.0 PD対応 対応
USB PD最大入力(電源) 100W USB PD最大出力(PC接続端子) 92W
サイズ 40(W)×37.7(D)×7.8(H)mm 重量 約8g
コンパクトな直差し型
USB-Cポートを映像と充電に分岐。VRゴーグルやモバイルモニターに最適なUSB Type-C拡張アダプタ
Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからのType-C映像を、PD充電をしながら出力できます。
モバイルモニターでの動画視聴、窓口やPOSレジ、ARグラスなど、長時間の使用に便利
Type-C接続のディスプレイやモバイルモニターに対応
ドライバのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 23:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA764AC-120 USB拡張アダプター(C-CC/直挿し)
EA764AC-121 USB拡張アダプター(C-CC/ケーブル)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトな直差し型なのですっきりと接続でき、\n持ち運びやすい

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top