品番 : EA764AC-121
品名 : USB拡張アダプター(C-CC/ケーブル)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCCPD02 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | コネクタ形状 | アップストリーム/USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス ダウンストリーム/USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応) |
| 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタなどを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 |
供給電流 | USB Type-Cコネクタ メス(映像出力+USB2.0側)/最大1500mA USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続側)/受電のみ。給電機能なし ※パソコン側からの供給電流に依存します。 |
| 最大対応解像度 | 4K/60Hz | 対応解像度 | 最大表示解像度 4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| HDR対応 | 対応 | HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 |
| HDMI規格 | HDMI2.0 | PD対応 | 対応 |
| USB PD最大入力(電源) | 100W | USB PD最大出力(PC接続端子) | 92W |
| ケーブル長 | 0.2m | ケーブル径 | 4.3mm |
| サイズ | 40(W)×33(D)×10.5(H)mm | 重量 | 約22g |
| 取り回しに便利なケーブル一体型 | |||
| USB-Cポートを映像と充電に分岐。VRゴーグルやモバイルモニターに最適なUSB Type-C拡張アダプタ | |||
| Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからの Type-C映像を、PD充電をしながら出力できます。 |
|||
| モバイルモニターでの動画視聴、窓口やPOSレジ、ARグラスなど、長時間の使用に便利。 | |||
| Type-C接続のディスプレイやモバイルモニターに対応 | |||
| ドライバのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-120 USB拡張アダプター(C-CC/直挿し) |
| EA764AC-121 USB拡張アダプター(C-CC/ケーブル) |
