品番 : EA764AC-151
品名 : USB2.0エクステンダーセット(2ポート/50m)
USB2.0信号を最大50mまで延長でき、2台のUSBデバイスを接続できる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-EXSET3 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1 | インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) |
| 通信速度 | 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps | コネクタ形状 | 〈送信機〉入力/USB Bコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USB Aコネクタメス×2 |
| 延長ケーブル長 | 50m(最大) | 対応LANケーブル | CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート |
| 電源 | セルフパワー | 消費電力 | 送信機:0.15W (30mA)(最大) 受信機:1.25W (250mA)(最大) |
| 動作環境 | 動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと) |
サイズ | 送信機:60(W)×67(D)×24(H)mm 受信機:60(W)×67(D)×26(H)mm |
| 重量 | 送信機:約90g 受信機:約94g |
対応機種 | 【対応パソコン】 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続する機器やケーブルについてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※パソコン本体・USB周辺機器の組合せによっては対応しない場合があります。 【対応USB機器】 USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど ※受信機側2ポートハブ部から供給できる電流値は最大1A/各ポートです。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.7~10.11 |
||
| パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー | |||
| 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます | |||
| 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き | |||
| 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利 | |||
| ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 | |||
| LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています | |||
| DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。 | |||
| 壁固定などが可能なウォールマウント機能付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-151 USB2.0エクステンダーセット(2ポート/50m) |
| EA764AC-153 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/100m) |
| EA764AC-154 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/50m) |
