詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-154

品名 : USB2.0エクステンダーセット(4ポート/50m)

USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-EXSET6
セット内容 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1 インターフェイス USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps コネクタ形状 【PC接続側】
USB Type-A
【送信機】
入力/USB Bコネクタメス×1
出力/RJ-45メス×1
【受信機】
入力/RJ-45メス×1
出力/USB Aコネクタメス×4
延長ケーブル長 50m 対応LANケーブル CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
電源 セルフパワー 消費電力 送信機:0.15W(30mA)
受信機:1.4W(280mA)
動作環境 動作温度/0~40℃
保管温度/-20~60℃
動作湿度/80%以下 ※結露なきこと
保管湿度/80%以下 ※結露なきこと
サイズ 送信機:67(W)×60(D)×24(H)mm
受信機:111(W)×63(D)×24(H)mm
重量 送信機:約90g
受信機:約168g
対応機種 【対応パソコン】
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
【対応USB機器】
USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナなど
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応
カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています
電源の状態やリンクの確立をLED表示で確認できます
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA764AC-151 USB2.0エクステンダーセット(2ポート/50m)
EA764AC-153 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/100m)
EA764AC-154 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/50m)
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top