詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-25

品名 : 2.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)

USB AポートをLANポートに変換し有線で安定した高速ネットワーク接続を実現、ドライバ不要で簡単接続

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-SL6ALAN02BK
コネクタ形状 USB A - RJ-45 ケーブル長 2m
ケーブル直径 4.2mm カラー ブラック
対応カテゴリ・規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 通信速度 1Gbps
周波数特性 250MHz ケーブル構造 STP
ケーブル導体 32AWG ケーブル導体構造 より線
ツメ折れ防止カバー 有 動作湿度 10~85%
材質 PVC(被覆) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
Chrome OS搭載パソコン など
※USBポート(USB-A メス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現。
MACアドレスのパススルー機能に対応。ネットワークのセキュリティ管理にも最適。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
持ち運びしやすい細径タイプ
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA764AC-24 1.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)
EA764AC-25 2.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)
EA764AC-26 3.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)
EA764AC-27 5.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top