品番 : EA764AC-27
品名 : 5.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)
USB AポートをLANポートに変換し有線で安定した高速ネットワーク接続を実現、ドライバ不要で簡単接続
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-SL6ALAN05BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB A - RJ-45 | ケーブル長 | 5m |
| ケーブル直径 | 4.2mm | カラー | ブラック |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 1Gbps |
| 周波数特性 | 250MHz | ケーブル構造 | STP |
| ケーブル導体 | 32AWG | ケーブル導体構造 | より線 |
| ツメ折れ防止カバー | 有 | 動作湿度 | 10~85% |
| 材質 | PVC(被覆) | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン など ※USBポート(USB-A メス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。 ※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。 |
| USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能。 | |||
| LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。 | |||
| 最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応。 | |||
| 有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現。 | |||
| MACアドレスのパススルー機能に対応。ネットワークのセキュリティ管理にも最適。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。 | |||
| ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。 | |||
| 持ち運びしやすい細径タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/22 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-24 1.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6) |
| EA764AC-25 2.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6) |
| EA764AC-26 3.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6) |
| EA764AC-27 5.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6) |
