詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-41

品名 : 1.0m USBケーブル(CCタイプ/3A)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU31-CCP310
コネクタ形状 USB3.1(C)オス-USB(C)オス 長さ 1m
PD 3A対応 対応機種 USB3.0 Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1 Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
追加説明
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 17:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1891ページ
バリエーション一覧
EA764AC-41 1.0m USBケーブル(CCタイプ/3A)
EA764AC-42 1.0m USBケーブル(CCタイプ/5A)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top