品番 : EA764AC-42
品名 : 1.0m USBケーブル(CCタイプ/5A)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU31-CCP510 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB3.1(C)オス-USB(C)オス | 長さ | 1m |
| PD | 5A対応 | ||
| コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1891ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-41 1.0m USBケーブル(CCタイプ/3A) |
| EA764AC-42 1.0m USBケーブル(CCタイプ/5A) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
