詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-51

品名 : 1.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応)

USB タイプCのUSB3.1 Gen1対応ケーブル 1m ブラック PD対応 USB認証取得品

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU30-CCP310
コネクタ形状 USB3.2(C)オス-USB(C)オス ケーブル長 約1m(コネクタの長さも含む)
対応機種 各社DOS/Vパソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社タブレットなど カラー ブラック
USB PD(USB Power Delivery)対応 最大DC20V/3A
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) の「SuperSpeed USB(転送速度 5Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は仕様されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。
コネクタの表・裏を気にせず使えるUSB Type-Cコネクタを採用しています
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1891ページ
バリエーション一覧
EA764AC-51 1.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応)
EA764AC-52 2.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top