品番 : EA764AC-52
品名 : 2.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応)
USB タイプCのUSB3.1 Gen1対応ケーブル 2m ブラック PD対応 USB認証取得品
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU30-CCP320 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB3.2(C)オス-USB(C)オス | ケーブル長 | 約2m(コネクタの長さも含む) |
| 対応機種 | 各社DOS/Vパソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社ディスプレイ、各社タブレットなど | カラー | ブラック |
| ケーブル径 | 5.0mm | USB PD(USB Power Delivery)対応 | 最大DC20V/3A |
| USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 | |||
| USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) の「SuperSpeed USB(転送速度 5Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は仕様されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。 | |||
| コネクタの表・裏を気にせず使えるUSBタイプCコネクタを採用しています | |||
| USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 | |||
| 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1891ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-51 1.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応) |
| EA764AC-52 2.0m USBケーブル(C-C/USB3.0/PD対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
