品番 : EA764AD-203A
品名 : USB2.0 USB切替器(2回路/マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を共有、スイッチ1つで簡単切替え
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-US22MG |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB仕様Ver 2.0準拠 | ポート数 | 2ポート |
| 通信速度 | 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) |
| 切替内容 | パソコン2 : 周辺機器1 | 切替方式 | 本体切替ボタン |
| 環境条件 | 動作温度/0℃~40℃ 保存温度/0℃~60℃ 動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと) |
サイズ | 外寸/W105×D56×H25mm |
| 重量 | 約82g | セット内容 | 本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 |
| 2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 | |||
| USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。 | |||
| ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 | |||
| 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 | |||
| 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 | |||
| 接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。 | |||
| USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。 | |||
| 壁面への取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-203A USB2.0 USB切替器(2回路/マグネット付) |
| EA764AD-204 USB2.0 USB切替器(4回路/マグネット付) |

