詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-204

品名 : USB2.0 USB切替器(4回路/マグネット付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SW-US24MG
サイズ 105(W)×56(D)×25(H)mm 重量 90g
インターフェース規格 USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 切替内容 パソコン4:周辺機器1
コネクタ USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)
USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
付属品 USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)、取扱説明書
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
切替方式 本体切替ボタン 環境条件 動作温度/0℃~40℃
保存温度/0℃~60℃
動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。
ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
壁面への取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1894ページ
バリエーション一覧
EA764AD-203A USB2.0 USB切替器(2回路/マグネット付)
EA764AD-204 USB2.0 USB切替器(4回路/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • ※入数1本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top