詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-67A

品名 : [4ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3TCH21SN
ポート数 4ポート インターフェイス USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11
iPadOS 13~15
Chrome OS
サイズ 87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm
重量 15g 電源 バスパワー
カラー シルバー
高級感のあるアルミボディです。
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが3個とType-Cポート(USB2.0)付きで合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1894ページ
バリエーション一覧
EA764AD-67A [4ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)
EA764AD-68A [3ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top