品番 : EA764AD-68A
品名 : [3ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)
USB Type-CコネクタにUSB A 2ポートとUSB Type-Cが1ポート搭載した超スリムUSBハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH22SN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 76.8×19.7×7.4 | 重量(g) | 13.5 |
| 電源 | バスパワー | カラー | シルバー |
| インターフェース | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) | コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps※5Gbps USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)のときのみ。 | ポート数 | 3ポート |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS |
||
| パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。 | |||
| 高級感のあるアルミボディです。 | |||
| Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB Aポートが2個とType-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 | |||
| コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 <ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-67A [4ポート] スリムハブ(直付け/Type-C) |
| EA764AD-68A [3ポート] スリムハブ(直付け/Type-C) |
ウェブカタログ画像
拡大
