詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-93A

品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-HUB225GBKN
ポート数 4 インターフェイス USB2.0
コネクタ アップストリーム側:MiniUSB B メスx1
ダウンストリーム側:USB Type-A メスx4
電源 セルフパワー、バスパワー用
サイズ 83(W)×34(D)×15(H)mm 重量 33g
ケーブル長 1.8m カラー ブラック
通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 供給電流 バスパワー時:最大350mA(全ポート合計)
セルフパワー時:最大500mA(1ポートあたり)
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
ChromeOS
※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。
付属品 ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)
USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。
1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。
USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。
USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。
ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。
<注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>
マグネット付
追加説明
カタログ価格

7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 12:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1893ページ
バリエーション一覧
EA764AD-93A [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付)
EA764AD-94A [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付/バスパワー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top