品番 : EA764AD-94A
品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付/バスパワー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-HUB226GBKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4 | インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。 |
電源 | バスパワー |
| サイズ | 83(W)×34(D)×15(H)mm | 重量 | 33g |
| コネクタ | アップストリーム側:MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側:USB Type-A メスx4 |
カラー | ブラック |
| ケーブル長 | 1m | 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 供給電流 | 350mA 最大(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
付属品 | ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m) |
| ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。 | |||
| 片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。 | |||
| USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。 | |||
| 過電流保護機能内蔵 | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-93A [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付) |
| EA764AD-94A [4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付/バスパワー |
ウェブカタログ画像
拡大
