品番 : EA764AE-105
品名 : 1.8m パソコン自動切替器用ケーブル
パソコン自動切換器とパソコンを接続する専用ケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KLP180N |
|---|---|---|---|
| インターフェース | (パソコン側) キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1 マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1 ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1 (周辺機器側) オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化。 |
ケーブル長 | 1.8m |
| 対応機種 | EA764AE-62、-76 | ||
| サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。 | |||
| ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1898ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-105 1.8m パソコン自動切替器用ケーブル |
| EA764AE-106 3.0m パソコン自動切替器用ケーブル |
| EA764AE-107 6.0m パソコン自動切替器用ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
