詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AE-107

品名 : 6.0m パソコン自動切替器用ケーブル

パソコン自動切換器とパソコンを接続する専用ケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SW-KLP600N
インターフェース (パソコン側)
キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1
マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1
ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1
(周辺機器側)
オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化。
ケーブル長 6.0m
対応機種 EA764AE-62、-76
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1898ページ
バリエーション一覧
EA764AE-105 1.8m パソコン自動切替器用ケーブル
EA764AE-106 3.0m パソコン自動切替器用ケーブル
EA764AE-107 6.0m パソコン自動切替器用ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top