詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AE-52

品名 : 4K対応HDMI分配器(4分配)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます
専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています

仕様

メーカー エレコム 型番 VSP-HDP14BK
コネクター形状 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1
出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4
電源:Micro-Bコネクター×1
分配数 4
サイズ 約185(W)×122.5(D)×25(H)mm 重量 約478g(本体)
最大表示解像度 4K60Hz(4,096×2,160) 主な対応解像度 4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格 HDMI2.0b HDR HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応
データレート 18Gbps 映像周波数帯域 600MHz
対応映像出力機器 HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等 対応映像表示機器 HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
ポート数 入力:1、出力:4 許容ケーブル長 入出力側共に5m以内
HDCP HDCP1.4/2.2対応 CEC OUTPUT1のみ対応
カスケード 2段まで 適合規格 VCCIクラスB
AC アダプター定格 DC 5V 0.6A AC アダプター入力電圧 100V~240V
材質 メタル(本体) 付属品 専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部
使用温度・湿度 5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温度・湿度 20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)
パソコンやゲーム機などからのHDMI信号を高画質・高音質のまま4台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。(CECはOUTPUT1のみ対応、ARC、HECは非対応です。)すべての機器の動作を保証するものではありません。
ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでもご利用可能です。
A/Bモード切り替えスイッチ付きです。(Aモードの場合は共通の解像度と音声フォーマットで出力、Bモードの場合はOUTPUT1に接続されているディスプレイの解像度と音声フォーマットで出力)
最大4,096×2,160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細で臨場感のある大画面で写真やWebの閲覧が可能です。
HDMI端子に金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。
HDR10、Dolby VisionR、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。
HDCP 1.4/2.2対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。
入出力各ポート5mまでの、PremiumHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。
綺麗な画像を分配できるので効率的なプレゼンテーションが行えます、またデモンストレーションなどにも最適です。
追加説明
カタログ価格

31,900 (税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 16:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1900ページ
バリエーション一覧
EA764AE-51 4K対応HDMI分配器(2分配)
EA764AE-52 4K対応HDMI分配器(4分配)
EA764AE-53 4K対応HDMI分配器(8分配)
ウェブカタログ画像
  • スリム&メタル仕様
  • ミラーリング&マルチディスプレイ対応
  • 綺麗な画像を分配できる
  • 接続図
  • 接続図
  • ACアダプターを付属
  • A/Bモード切り替えスイッチ付き
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top