品番 : EA764AE-53
品名 : 4K対応HDMI分配器(8分配)
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます
専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています
専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | VSP-HDP18BK |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8 電源:Micro-Bコネクター×1 |
分配数 | 8 |
| サイズ | 約320(W)×104(D)×30(H)mm | 重量 | 約738g(本体) |
| 最大表示解像度 | 4K60Hz(4,096×2,160) | 主な対応解像度 | 4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i |
| HDMI規格 | HDMI2.0b | HDR | HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応(優先出力モード時のみ対応) |
| データレート | 18Gbps | 映像周波数帯域 | 600MHz |
| 対応映像出力機器 | HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等 | 対応映像表示機器 | HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 |
| ポート数 | 入力:1、出力:8 | 許容ケーブル長 | 入出力側共に5m以内 |
| HDCP | HDCP1.4/2.2対応 | CEC | OUTPUT1のみ対応 |
| カスケード | 2段まで | 適合規格 | VCCIクラスB |
| AC アダプター定格 | DC 5V 2A | AC アダプター入力電圧 | 100V~240V |
| 材質 | メタル(本体) | 付属品 | 専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 |
| 使用温度・湿度 | 5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) | 保存温度・湿度 | 20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) |
| パソコンやゲーム機などからのHDMI信号を高画質・高音質のまま8台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。(CECはOUTPUT2のみ対応、ARC、HECは非対応です。)すべての機器の動作を保証するものではありません。 | |||
| ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでもご利用可能です。 | |||
| A/Bモード切り替えスイッチ付きです。(Aモードの場合は共通の解像度と音声フォーマットで出力、Bモードの場合はOUTPUT1に接続されているディスプレイの解像度と音声フォーマットで出力) | |||
| 最大4,096×2,160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細で臨場感のある大画面で写真やWebの閲覧が可能です。 | |||
| HDMI端子に金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 | |||
| HDR10、Dolby VisionR、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 | |||
| HDCP 1.4/2.2対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。 | |||
| 入出力各ポート5mまでの、PremiumHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。 | |||
| 綺麗な画像を分配できるので効率的なプレゼンテーションが行えます、またデモンストレーションなどにも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-51 4K対応HDMI分配器(2分配) |
| EA764AE-52 4K対応HDMI分配器(4分配) |
| EA764AE-53 4K対応HDMI分配器(8分配) |
