品番 : EA764AF-13A
品名 : 3.0m DVIシングルリンクケーブル(デジタル
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | CAC-DVSL30BK |
---|---|---|---|
コネクタ形状 | DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) - DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) | 長さ | 3m |
最大解像度 | WUXGA(1,920dpi×1,200dpi) | シールド方法 | 2重シールド |
ケーブルタイプ | ノーマルタイプ | 材質 | PVC (外部シース(被膜)) |
ケーブル太さ | 約6.0mm | カラー | ブラック |
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続可能な、DVI-Dケーブルです。 | |||
デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示することができます。 | |||
WUXGA(解像度:1,920dpi×1,200dpi)までの映像信号が伝送可能です。 | |||
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 | |||
フェライトコア付 | |||
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 | |||
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 12:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1971ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764AF-12 2.0m DVIシングルリンクケーブル(デジタル |
EA764AF-13A 3.0m DVIシングルリンクケーブル(デジタル |
EA764AF-14 5.0m DVIシングルリンクケーブル(デジタル |
拡大