品番 : EA764AG-109A
品名 : 50.0インチ 大型液晶ディスプレイ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DO-DU504S-B |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 120W |
| 待機電力 | 0.5W | 画面サイズ | 50.0インチ |
| 解像度 | 3840×2160 | サイズ(W×D×H)mm | 1113×268×708 |
| 重量(kg) | 10.8 | 入出力端子 | USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1 |
| 音声出力 | 8W+8W | パネル方式 | VA |
| 環境条件 | 使用温度:0~40℃ 使用湿度:10~80%rh(結露のないこと) |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 100×200mm ねじ:M6×14mm |
| 付属品 | 電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4 | ||
| 大画面でも高精細な4K画質 | |||
| 大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。 | |||
| 壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。 | |||
| HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 | |||
| ※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。 | |||
| ※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-109A 50.0インチ 大型液晶ディスプレイ |
| EA764AG-110A 55インチ 大型液晶ディスプレイ |
