詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-110A

品名 : 55インチ 大型液晶ディスプレイ

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DO-DU554S-B
電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力 145W
待機電力 0.5W 画面サイズ 55.0インチ
解像度 3840×2160 サイズ(W×D×H)mm 1235×266×769
重量 13.4kg 入出力端子 USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1
音声出力 8W+8W パネル方式 VA
環境条件 使用温度:0~40℃
使用湿度:10~80%
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 200×200mm
ねじ:M6×14mm
付属品 電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4
大画面でも高精細な4K画質
大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。
壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

123,500 円(税抜)/ 135,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1858ページ
バリエーション一覧
EA764AG-109A 50.0インチ 大型液晶ディスプレイ
EA764AG-110A 55インチ 大型液晶ディスプレイ
ウェブカタログ画像
  • 壁掛け使用も可能(金具別売)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top