品番 : EA764AG-181
品名 : 900-1440mm タブレットスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-TABST12N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ご注意 | ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認ください。 |
| カラー | ブラック | サイズ | 直径282×H900~1440(支柱)mm |
| 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、 ホルダー/PC(ポリカーボネート) |
重量 | 約5.5kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | 総耐荷重 | 1.5kg |
| iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 ※iPad10.2インチ(第7/8/9世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017は対応していません。 |
|||
| 使用しやすい高さに調節でき、任意の位置で固定することができます。 | |||
| iPad・タブレット取り付けホルダーは挟み込みタイプで、取外しもできます。 | |||
| 見やすい位置に角度を調整することができます。 | |||
| iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで、縦、横に360°回転できます。 | |||
| 台座は安定した重量があります(円盤の高さ60mm)。 | |||
| 挟み込みサイズ200~240mm、対応画面目安7~14インチです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-181 900-1440mm タブレットスタンド |
| EA764AG-182 900-1440mm タブレットスタンド |
