品番 : EA764AG-182
品名 : 900-1440mm タブレットスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-TABST20 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| サイズ | 外寸/直径282×H900~1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135~180mm 対応タブレット寸法/W135~180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm |
材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホルダー/PC(ポリカーボネート) |
| 重量 | 約5.5kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 総耐荷重 | 1.5kg | ||
| iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 | |||
| 使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。 | |||
| iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。 | |||
| iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。 | |||
| ホルダーは取り外しができます。 | |||
| iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転) | |||
| 挟み込みサイズ135~180mm、対応画面目安4.5~11インチです。 | |||
| 台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-181 900-1440mm タブレットスタンド |
| EA764AG-182 900-1440mm タブレットスタンド |
