品番 : EA764AG-186
品名 : 307x 63x120mm タブレットホルダー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LATAB15 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W307×D63×H120mm |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 262g |
| 出荷形態 | 組立出荷 | 付属品 | 鍵×2個(1種類)、 モニターアーム取り付け用ネジ M4×12(手締めネジ)、M4×15(盗難防止ネジ)・各4本 |
| 7~11インチのiPad、タブレットをモニターアームに取り付けるためのホルダーです。 | |||
| ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドできます。 | |||
| VESA75×75mm、100×100mmに対応しています。 | |||
| ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。 | |||
| 本体は樹脂製で、機器をキズつけません。 | |||
| 壁面用のアームを組み合わせることで、壁面取り付け用として使用することができます。 | |||
| ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764AG-26 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白) |
| オプション | EA764AG-27 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白) |
| オプション | EA764AG-28 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白) |
| オプション | EA764AG-29 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白) |

