品番 : EA764AG-29
品名 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA354 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | スチール |
| 付属品 | ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) | 可動範囲 | 画面回転(ローテーション)/360°、 画面左右(パン)/180°、 画面上下(チルト)/180° |
| 対応サイズ | 34型まで | 耐荷重 | 8kg |
| アーム長 | 490~510mm | 適応支柱径 | 40~60mm |
| 重量 | 2.2kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1917ページ 1919ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA764AG-186 : 307x 63x120mm タブレットホルダー |
| 本体 | EA764AG-187 : 334x 77x233mm タブレットホルダー |
