詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-27

品名 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA352
※注意※ 【お客様組立品】 材質 スチール
付属品 ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°、
画面左右(パン)/180°、
画面上下(チルト)/180°
対応サイズ 34型まで 耐荷重 8kg
アーム長 490~510mm 適応支柱径 25~40mm
重量 2.2kg
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1917ページ 1919ページ

代替品

EA764AG-26
  • 品番

    EA764AG-26

  • コメント

    アーム長:183-203mm

バリエーション一覧
EA764AG-26 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-26BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-27BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-28 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-28BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
EA764AG-29 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-29BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top