詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-26BA

品名 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/黒)

この商品はお客様組み立て品です。
支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA357
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ W120×D183~203×H115mm 重量 1.3kg
出荷形態 組立出荷 梱包 1個口/219×146×134mm・1.42kg
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×10)
総耐荷重 20kg 必要工具 プラスドライバー、手袋
対応モニター 34型まで
直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、34インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
追加説明
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/21 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1917ページ
バリエーション一覧
EA764AG-26 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-26BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-27BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-28 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-28BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
EA764AG-29 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-29BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top