詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-27BA

品名 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)

この商品はお客様組み立て品です。
支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA358
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ W120×D490~510×H115mm 重量 2.2kg
出荷形態 組立出荷 梱包 1個口/525×149×143mm・2.5kg
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×10)
総耐荷重 15kg 必要工具 プラスドライバー、手袋
対応モニター 34型まで
直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
水平多関節タイプで、モニターの向きを任意の方向へ向けることができます。
アーム下にはケーブルクリップ付きです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
耐荷重は15kgです。
≪ご注意≫※表記している対応インチ数は一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば表記以上のサイズのモニターでも対応可能です。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1917ページ
バリエーション一覧
EA764AG-26 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-26BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-27BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
EA764AG-28 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
EA764AG-28BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
EA764AG-29 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
EA764AG-29BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top