品番 : EA764AG-231
品名 : 340x264x72mm ノートパソコンスタンド
仕様
| メーカー | 田窪工業所 | 型番 | NPCR-34KMP |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 340×264×72 | 耐荷重 | 10kg |
| 重量(g) | 1010 | 材質 | スチール(亜鉛処理鋼板) |
| 対応サイズ | 30.8×26.4mm以内のノートパソコン 目安:13インチのノートパソコン |
||
| ノートパソコンを使いやすい高さにします。 | |||
| 特殊亜鉛鉄板を採用し、パールマイカ塗装仕上げ。 | |||
| 角度10°で手首や腕の凝り、目の疲れの軽減につながる。 | |||
| 滑り止め防止付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/18 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-231 340x264x72mm ノートパソコンスタンド |
| EA764AG-232 410x264x72mm ノートパソコンスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
