詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-232

品名 : 410x264x72mm ノートパソコンスタンド

仕様

メーカー 田窪工業所 型番 NPCR-41KMP
サイズ(W×D×H)mm 410×264×72 耐荷重 10kg
重量(g) 1180
材質 スチール(亜鉛処理鋼板)
対応サイズ 37.8×26.4mm以内のノートパソコン
目安:15.6インチのノートパソコン
ノートパソコンを使いやすい高さにします。
特殊亜鉛鉄板を採用し、パールマイカ塗装仕上げ。
角度10°で手首や腕の凝り、目の疲れの軽減につながる。
滑り止め防止付き
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1920ページ
バリエーション一覧
EA764AG-231 340x264x72mm ノートパソコンスタンド
EA764AG-232 410x264x72mm ノートパソコンスタンド
ウェブカタログ画像
※画像はEA764AG-231です。
  • ※画像はEA764AG-231です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top