詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-46

品名 : 32-55型 卓上型ディスプレイスタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-PLD001
※注意※ 【お客様組立品】 対応ディスプレイサイズ 32~55型
対応VESA 100×100~400×400mm 耐荷重 40kg
サイズ 434(W)×280(D)×465~655(H)mm 重量 8.1kg
高さ調整 9段階 角度調整 左右35°
材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ケーブルクランプ:プラスチック
付属品 ディスプレイ取り付けネジ(M4~M8)各4本、
スペーサー5mm×8個、
スペーサー15mm×8個
左右の角度調整と9段階の高さ変更が可能なスチール製卓上テレビスタンド
穴あけ工事が不要で、壁際にスッキリ設置できます。
底面に滑り止め、傷防止のゴムパッド付き
支柱背面には、綺麗に配線処理ができるケーブルクランプ付き
台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様
※ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA764AG-46 32-55型 卓上型ディスプレイスタンド
EA764AG-47 37-65型 卓上ディスプレイスタンド
ウェブカタログ画像
  • 滑り止め・傷防止のゴムパッド付き
  • 綺麗に配線処理ができるケーブルクランプ付き
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top