品番 : EA764AG-47
品名 : 37-65型 卓上ディスプレイスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-PLD002 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応ディスプレイサイズ | 37~65型 |
| 対応VESA | 100×100~600×400mm | 耐荷重 | 40kg |
| サイズ | 640(W)×280(D)×568~758(H)mm | 重量 | 9.6kg |
| 高さ調整 | 9段階 | 角度調整 | 左右35° |
| 材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ケーブルクランプ:プラスチック |
付属品 | ディスプレイ取り付けネジ(M4~M8)各4本、 スペーサー5mm×8個、 スペーサー15mm×8個 |
| 左右の角度調整と9段階の高さ変更が可能なスチール製卓上テレビスタンド | |||
| 穴あけ工事が不要で、壁際にスッキリ設置できます。 | |||
| 底面に滑り止め、傷防止のゴムパッド付き | |||
| 支柱背面には、綺麗に配線処理ができるケーブルクランプ付き | |||
| 台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様 | |||
| ※ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 | |||
| ※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-46 32-55型 卓上型ディスプレイスタンド |
| EA764AG-47 37-65型 卓上ディスプレイスタンド |
