詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-52

品名 : 598mm モニターアーム(ディスプレイ固定式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DA-1040
※注意※ 【お客様組立品】 ディスプレイ 固定
サイズ(W×D×H)mm 117×165mm 全長 598mm
耐荷重 約8kg 対応サイズ 17~32型
取付可能厚 10~85mm 調節可能角度  ローテーション:±180°
チルト:±30°
パン:±90°
重量 2kg 材質 スチール(エポキシ紛体塗装)
取り付け可能なディスプレイ  VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm  必要工具 プラス#2ドライバー
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる固定式ディスプレイアーム
クランプ式
VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。※VESA規格・・・Video Electronics Standards Association ビデオ エレクトロニクス スタンダーズ アソシエーションが作った業界の標準規格。
追加説明
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1916ページ
バリエーション一覧
EA764AG-52 598mm モニターアーム(ディスプレイ固定式)
EA764AG-53 665mm モニターアーム(ディスプレイ前後可動)
EA764AG-54 830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top