詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-54

品名 : 830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DA-5065
※注意※ 【お客様組立品】 ディスプレイ 上下前後可動
サイズ(W×D×H)mm 115×535㎜ 全長 830mm
アーム長 約405mm 耐荷重 約8kg
対応サイズ 17~32型 取付可能厚 クランプ式:10~80mm
グロメット式:10~40mm
調節可能角度  ローテーション:±180°
チルト:±35°
パン:±90°
スウィング:±135°
画面回転範囲:±180°
重量 3.4kg
材質 スチール(エポキシ紛体塗装) 取り付け可能なディスプレイ  VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 
必要工具 プラス#2ドライバー
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる前後・上下可動式ディスプレイアーム
クランプ式・グロメット式兼用
VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。※VESA規格・・・Video Electronics Standards Association ビデオ エレクトロニクス スタンダーズ アソシエーションが作った業界の標準規格。
追加説明
カタログ価格

9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1916ページ
バリエーション一覧
EA764AG-52 598mm モニターアーム(ディスプレイ固定式)
EA764AG-53 665mm モニターアーム(ディスプレイ前後可動)
EA764AG-54 830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top