詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AJ-52

品名 : 1.0m USBケーブル(USB A-Lightning)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-IPLT10K3W
線材規格(UL) UL2725(線材) カラー ホワイト
ケーブル長 約1m(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 重量(g) 28
ケーブル径 約3.3mm コネクタ形状 ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス
対応機種 USBポートを持つ各社パソコン及びライトニング端子を持つApple社製純正デバイス、各機種に対応しているUSB-ACアダプタ
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
データ転送可能です。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1889ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-52 1.0m USBケーブル(USB A-Lightning)
EA764AJ-53 2.0m USBケーブル(USB A-Lightning)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top