品番 : EA764AJ-53
品名 : 2.0m USBケーブル(USB A-Lightning)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-IPLT20K2W |
|---|---|---|---|
| 線材規格(UL) | 非UL線材 | カラー | ホワイト |
| ケーブル長 | 約2m(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 | 重量(g) | 62 |
| ケーブル径 | 約3.8mm | コネクタ形状 | ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス |
| 対応機種 | USBポートを持つ各社パソコン及びライトニング端子を持つApple社製純正デバイス、各機種に対応しているUSB-ACアダプタ | ||
| Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。 |
|||
| iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 | |||
| データ転送可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/05 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AJ-51 0.125m USBケーブル(USB A-Lightning) |
| EA764AJ-52 1.0m USBケーブル(USB A-Lightning) |
| EA764AJ-53 2.0m USBケーブル(USB A-Lightning) |
ウェブカタログ画像
拡大
