詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AV-2

品名 : Bluetooth 接続アダプター

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USBアダプタ。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTUD46
対応プロファイル PAN ・FAX ・DIP ・PXP ・BLP ・SPP ・HSP ・BPP ・HTP ・GLP ・DUN ・HFP ・PBAP ・HRP ・HID ・A2DP ・MAP ・HOGP ・OPP ・AVRCP ・GATT ・DI.DID ・FTP ・HCRP ・FMP ・ANP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイルです。 電源 DC5V(USB給電)
付属品 取扱説明書、保証書 サイズ(W×D×H)mm 14.2×4.5×23
重量(g) 2.4 インターフェース USB(Aタイプコネクタ)
適合規格 Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信距離 最大約100m(理論値です。使用環境によって異なります。)
通信出力 Class1 対応機種 USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
※通信距離は理論値です。Class2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
※Windows 8.1・8・7はドライバーインストールが必要です。
通信速度(USBハブ) 約2.1Mbps(約3Mbps)※理論値です。
Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USBアダプタ。
追加説明
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ
バリエーション一覧
EA764AV-2 Bluetooth 接続アダプター
EA764AV-3 Bluetooth 接続アダプター(USB Type C)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top